Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 90 Chromo Schlosskörper-B.40mm Alu.Zahlenroll.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-3324027036
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     90 40 CHROMO SB
EAN/GTIN:
     4003482036518
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Bügel und Korpus verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
18,5 mm
Bügelhöhe:
32,4 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Aluminium
Gesamthöhe:
90 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zahlenschlösser, Zahlen-Vorhangschloss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,18*
2 Tage
65
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 14,63*
Lager 1498
65
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 14,66*
4 Tage
48
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,06*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.