| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3324024362 Herst.-Nr.: B-21160-00-L-8 EAN/GTIN: 4015540867354 |
| |
|
| | |
| Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · ohne Riegel · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren,EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss aus Messingguss · vorgerichtet für Profilzylinder · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Ausführung: selbstverriegelnd· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 55 mm | Stulp: | Edelstahl | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 9 mm | Panik-Funktion: | E | Stulpausführung: | abgerundet | Falleneigenschaft: | Automatik | Stulplänge: | 235 mm | Drückernuss: | Standard | Lochung: | PZ | Schlossriegel: | 1-tourig | passend für: | 1-flg. Holz-/Stahltüren | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks, panikschloss, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,52* | € 100,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 82,19* | € 100,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,63* | € 100,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,54* | € 108,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 117,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|