Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.SE 4/20 VA f.E-Öffner B.25mm rd.T.33mm DIN R BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322024032_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322024032_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322024032
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     9-29557-00-R-8
EAN/GTIN:
     4015596620835
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
E-Öff. · GU Secury Sicherheits-Winkel-Schließblech · vorgerichtet für E-Öffner · Länge 250 mm · Schenkel A 33 mm · Schenkel B 25 mm · für Türverschlüsse mit 20 mm Stulp · Material Edelstahl · abgerundet
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Material:
Edelstahl
Stulp:
rund
Breite:
25 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
für E-Öffner
Marke:
BKS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,39*
€ 32,53*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,39*
€ 32,72*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 34,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,40*
€ 37,71*
1
€ 5,95*
ab € 28,31*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
9-50080-01-L-8
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.