Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschließblech B 9000 VA rd.B.24xL.180mm DIN R BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3321024014
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0436
EAN/GTIN:
     4015540113727
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
verwendbar für Schlösser 2320, 2326, 2126 · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm · EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Lappen
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulp:
abgerundet
Länge:
180 mm
Breite:
24 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl, lappenschließblech, bks winkelschliessblech, Lappenschließbleche, Schließblech
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,72*
Lager 1498
22
1
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 7,76*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,15*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 9,50*
5 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 7,24*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 9000 0435
ab € 5,76*
Ähnlich
BKS
B 9000 0319
ab € 5,82*
Ähnlich
BKS
B 9000 0320
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.