Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.147V STA verz.B.33xL.172mm ktg DIN L/R fl.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147V-36 Schließblech, verzinkt
147V-36 Schließblech, verzinkt
147V-36 Schließblech, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-3311021045
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553133
EAN/GTIN:
     4020772002015
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
verzinkt · passend für Schlosskästen 141U, 140U, 140UM, 140D, 140P, 140PGN, Kastenbreite 40 mm · passend für Gegen- und Schließkästen 144ET, 146ET, 147, 147B, Kastenbreite 40 mm · Zubehör: 2 Senkrschrauben M4 x 8 mm, Edelstahl rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
33 mm
Länge:
172 mm
für Kastenbreite:
40 mm
Stulp:
kantig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
passend für:
Schlosskästen, Schließ- und Gegenkästen
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, amf schließblech, lappenschließblech, schließblech verzinkt, Flachschließblech, Winkelschließblech
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 12,14*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,20*
3 Tage
68
1
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,59*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 9,99*
€ 13,34*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.