Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtresor City-Line CW 5 350 Außen-H.326mm Außen-B.440mm Außen-T.350mm 24,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000291020
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CW 5 350 S
EAN/GTIN:
     4003482150306
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995 · Einmauerschrank · Tür doppelwandig · bietet Schutz gegen leichte Brände · Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · mit umlaufendem Feuerfalz · Verriegelung durch Riegelbolzen · mit Sicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft Klasse 1, 9 Zuhaltungen · über 1 Million verschiedene Schließungen · 2 Schlüssel · 1 Fachboden · für DIN A4-Ordner geeignet (liegend) · Montage-Hinweis: Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit 100 mm Beton umgeben ist. Weitere technische Eigenschaften: · Elektronisch: nein · Ausführung: Doppelbartschloss
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
326 mm
Außenbreite:
440 mm
Außentiefe:
350 mm
Innenhöhe:
243 mm
Innenbreite:
343 mm
Innentiefe:
294 mm
Gewicht:
19,5 kg
Inhalt:
24,5 l
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Einbautresore, Tresore, Wandtresore
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 229,96*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 194,03*
€ 231,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 236,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 237,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 249,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.