Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 70/50 gl.Schlosskörper-B.55mm MS gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280280_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280280_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000280280
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     42682 7
EAN/GTIN:
     4003318426827
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko · zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen usw. · für den Einsatz im Freien geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Marke:
ABUS
Schlosskörperbreite:
55 mm
Bügelstärke:
9 mm
Bügelweite:
23,5 mm
Bügelhöhe:
27,5 mm
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
81,5 mm
Material:
Messing
Modell:
70/50 gl.
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,50*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 14,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 15,02*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 10,86*
€ 15,17*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.