Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss T65AL/40 weiß Lock-Tag Schlossk.-B.43mm Alu.versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, beschreibbar
Vorhängeschloss, beschreibbar
Artikel-Nr.:
     1498-3000280263
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80287 4
EAN/GTIN:
     4003318802874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
individuell beschreibbare Kunststoffummantelung · Schlosskörper aus Aluminium · automatisch verriegelnd · hoher Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Marke:
ABUS
Schlosskörperbreite:
43 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
62 mm
Material:
Aluminium
Modell:
T65AL/40 weiß Lock-Tag
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 5,94*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 4,40*
€ 5,96*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 5,99*
24 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,11*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.