Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung v.elektrischer Spannung Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung v.elektrischer Spannung Folie
Artikel-Nr.:
     1498-3000277651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277651
EAN/GTIN:
     4054773005737
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor gefährlicher SpannungWeitere technische Eigenschaften:· Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung vor Spannung
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.