Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Mobilfunk verbot. D200mm Kunststoff rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Mobilfunk verbot. D200mm Kunststoff rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-3000277540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277540
EAN/GTIN:
     4054773005416
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Mobilfunk verbotenWeitere technische Eigenschaften:· Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot/schwarz
Ausführung:
Mobilfunk verboten
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Schild, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.