| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000272461 Herst.-Nr.: 001401012ZF EAN/GTIN: 4003984290357 |
| |
|
| | |
| Stahl · feuerverzinkt · Länge 3 m Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandstärke: | 0,9 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Länge: | 3 m | Marke: | VORMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,31* | € 3,55* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,83* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 4,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,693* | € 4,393* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,8253* | € 4,7072* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,89334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|