Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Band-B12x0,9mm L.3m TZN VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272461
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001401012ZF
EAN/GTIN:
     4003984290357
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Stahl · feuerverzinkt · Länge 3 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
3 m
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag, Lochbänder, Montageband, Montagebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,31*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,85*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 2,4791*
€ 4,0391*
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 4,31*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 2,6706*
€ 4,3467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0391*
€ 4,80653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4591*
€ 4,11633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3791*
€ 4,02113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3191*
€ 3,94973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0591*
€ 3,64033
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4791*
€ 2,95013
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,82637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001401016ZF
ab € 2,77*
Ähnlich
August Vormann
001401020ZF
ab € 2,8841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.