Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialscharnier ET 582 K.0,0mm z.Schr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272046_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272046_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272046
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72134
EAN/GTIN:
     4023149721342
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Küchen-Systemtechnik
haushalts- kühlschrank
Spezialscharnier ET 582Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Kühlschrankumbauten mit Zuhaltung
Türstärke min.:
16 mm
Kröpfung:
0,0 mm
Anschlagsart:
vorliegend
Öffnungswinkel:
95 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schnellmontagescharniere, Spezialscharniere, Topfband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,36*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,1886*
€ 8,5484*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,87*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,16*
€ 8,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,1794*
€ 8,9802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0168*
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
880930100035020
ab € 0,0194*
Zubehör
SPAX International
0201010350205
ab € 0,0195*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.