Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehst.-Schl.gl.25mm inkl.I.-Zyl.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000271855
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 101407
EAN/GTIN:
     4048563026873
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Schubstangenschlösser
Stangenschloss
Zylinder-Wechselkerne
zum Aufschrauben · 25 mm Dorn, Gehäuse 22 mm vorstehend · Zylinder-Ø 18 mm · links/rechts verwendbar · für Drehstangen 6/5 mm · Zamak vernickelt · Zylinder montiert · mit Zylinderrosette und 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Länge:
75 mm
Anschlagrichtung:
links / rechts
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Dornmaß:
25 mm
Breite:
40 mm
Ergänzung:
inkl. Innenzylinder
Material:
Zamak
passend für:
Drehstangen 6/5 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Zylinderset, schubstangenschlösser, Drehstangenschloss, Druckzylinderschloss, Druckzylinderschlösser, Möbelschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 9,11*
€ 12,68*
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,33*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 10,0522*
€ 13,9322*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 10,43*
€ 14,4501*
4 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 10,9147*
€ 15,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
104 101106
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.