Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.EXIT R Zamak VA Optik EL.-D.80mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000271398
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     201 106055
EAN/GTIN:
     4048563061751
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den Deckel nicht hochdrücken · schwarze BürstendichtungWeitere technische Eigenschaften:· Einbautiefe: 21mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
88 mm
Oberfläche:
Edelstahl Optik
Einlass-Ø:
80 mm
Material:
Zamak
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
20
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,05*
1 Tag
155
10
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 10,39*
1
€ 5,90*
ab € 8,0938*
€ 10,5838*
100
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 11,35*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 8,77*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,6112*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,2007*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,1813*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,7325*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,596*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,7476*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.