Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.400mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000270150_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000270150_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000270152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73279
EAN/GTIN:
     4023149732799
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 400 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,74*
2 Tage
404
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 8,62*
€ 11,80*
Lager 1498
15
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 8,84*
€ 12,11*
1 Tag
15
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,50*
3 Tage
15
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,4094*
€ 12,8795*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 6,78*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,50*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 8,91*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 9,61*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.