Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.CORE8906 8 mm/3020N/6501/6612 PZ Alu.Alu F 1 rd.PZ DIN L/R fl.D/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267176_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000267176_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000267176
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063205
EAN/GTIN:
     4031588488269
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
59 mm
Knopf:
flach
Form:
rund
Marke:
OGRO
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Ausführung:
Wechselgarnitur
Modell:
CORE8906 8 mm / 3020N/6501/6612 PZ AL
Oberfläche:
F1 / silberfarben
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
38 - 63 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Drücker-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 35,23*
€ 51,19*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,43*
€ 51,55*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 54,61*
1
€ 5,95*
ab € 44,31*
€ 59,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 48,42*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.