Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber L.50m B.48mm Rl.ENVIROPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000265561_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000265561_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000265561
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     024200
EAN/GTIN:
     5060288740000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche · Kleber Naturkautschuk · für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau, zur Transportsicherung, zum Isolieren geeignet · äußerst witterungsbeständig, auch für den Außeneinsatz geeignet · gute Klebkraft auf jeder Oberfläche (z.B. Metall, Putz, Mauerwerk) · wasserdicht und wetterfest · Temperaturbeständigkeit 0-60°C (kurzfristig)Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,14mm· Reißkraft: 74/25N/mm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Klebkraft: 10 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Klebekraft auf Stahl:
11,2/25 N/mm
Marke:
ENVIROPACK
Gesamtstärke:
178 µ
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 48mm breit 50m lang silber, steinband silber, steinband, 5060288743858, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,50*
Lager 1498
512
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,50*
4 Tage
384
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,50*
4 Tage
512
1
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 5,52*
2 Tage
512
15
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.