| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265540 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1015550 EAN/GTIN: 4025648703904 |
| | |
|
| | |
| dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,053mm · Reißkraft: 125 (25 mm)N · Klebkraft: 4,75 (25 mm)N Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | braun | Marke: | BURMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| |