Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblos L.66m B.19mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000265423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011137
EAN/GTIN:
     4025648704703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-packband transparent
Polypropylen · 76-mm-Kern Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Polypropylen · Kernloch-Ø: 76mm · Gesamtdicke: 0,047mm · Reißkraft: 110 N/25 mmkg · Klebkraft: 5,75 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,454*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.