Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hessenkralle Länge 140mm Breite 25mm Stärke 2mm schwer verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000263461
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170551 0 01010
EAN/GTIN:
     4015471019068
Suchbegriffe:
Hessen Kralle
Hessenkralle
Löwen Kralle
Löwenkralle
zur Holzfenster-Montage · verzinkt · Nagellöcher 4,5 mm Ø, Dübelloch 6,0 bzw. 8,5 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Dübelloch-Ø: 6,0 bzw. 8,5mm· Befestigungsart: zur Holzfenster-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer
Länge:
140 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2 mm
Nagelloch-Ø:
4,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: hessen kralle, Hessenkrallen, Montagekralle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2203*
€ 0,2603*
3 Tage
120000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2201*
€ 0,2635*
5 Tage
1200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2072*
€ 0,2772*
1 Tag
1200
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2174*
€ 0,2879*
Lager 1498
1200
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,2168*
€ 0,2968*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2168* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 29,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170556 0 01010
ab € 0,0944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.