Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hessenkralle Länge 140mm Breite 20mm Stärke 1,25mm leicht verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000263460
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170556 0 01010
EAN/GTIN:
     4015471019082
Suchbegriffe:
Hessen Kralle
Hessenkralle
Löwen Kralle
Löwenkralle
zur Holzfenster-Montage · verzinkt · Nagellöcher 4,5 mm Ø, Dübelloch 6,0 bzw. 8,5 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Dübelloch-Ø: 6,0 bzw. 8,5mm· Befestigungsart: zur Holzfenster-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Länge:
140 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
1,25 mm
Nagelloch-Ø:
4,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: hessen kralle, Hessenkrallen, Montagekralle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,0958*
€ 0,1334*
2 Tage
8700
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0944*
€ 0,1344*
7 Tage
9600
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,1008*
€ 0,1346*
6 Tage
8700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1037*
€ 0,1387*
Lager 1498
2900
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,1265*
€ 0,1675*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170551 0 01010
ab € 0,2072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.