Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.AE AE76 90x48x76mm S.3mm ETA 06/0106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257246
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AE76
EAN/GTIN:
     5701953360542
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
für Anschlüsse Holz-Holz, oder für Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Leichtbeton und Mauerwerk · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
AE76
Schenkellänge:
90 x 48 mm
Schenkelbreite:
76 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
ungleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
425
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7302*
€ 1,7302*
6 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5135*
€ 1,8035*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,692*
€ 2,022*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,719*
€ 2,039*
Lager 1498
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.