Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 471 Grauguss D.60mm Trgf.max.22kg Nut 8mm HEINRICH BETZ & SÖHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256974
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63173
EAN/GTIN:
     4001425631738
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
60 mm
Nut:
8 mm
Tragfähigkeit max.:
22 kg
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Seilrolle, Vogelrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,45*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,55*
Lager 1498
45
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,59*
5 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 7,22*
€ 10,08*
7 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,02*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,44*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,50*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,53*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.