| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000256741 Herst.-Nr.: 007369 EAN/GTIN: 4041518196003 |
| |
|
| | |
| Komplettset · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit KugellagerInhalt: 2x HELM 73 Rollapparat, 2x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 1x Maulschlüssel, 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM 216 Führungsgleiter, geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 ZyklenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset Weitere Informationen: | | max. Flügelgewicht: | 80 kg | Ergänzung: | für einflügelige Türen | Türblattstärke: | ab 35 mm | passend für: | Holztüren | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,16* | € 118,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,45* | € 119,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,21* | € 120,39* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,32* | € 122,98* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 105,41* | € 127,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|