| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255894 Herst.-Nr.: 130410 EAN/GTIN: 4041518025365 |
| |
|
| | |
| Stahl blank · verwendbar bei Schweißkonstruktionen · Konterschraube obenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blank· b: 50mm· s: 4mm· l: 55mm· h: 46mm Weitere Informationen: | | Modell: | 1304 | passend für: | Profil 300 | Ausführung: | Konterschraube oben | Befestigungsart: | verwendbar bei Schweißkonstruktionen | Material: | Stahl | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Übersteckmuffen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,37* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,41* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,22* | € 4,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,25* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|