Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V3400 WF HV Stop STA vern.f.2-tlg.Holzzargen Bremsfunktion SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255799
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 011210 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471112769
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen · Rollen-Ø 15 mm · mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen Zu- bzw. Auflaufen der TürWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Modell:
V 3400 WF HV Stop
Ausführung:
Bremsfunktion
Stift-Ø:
10 mm
Bandkonstruktion:
für 2-teilig
passend für:
Holzzargen
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band, Fitsche, Rahmenband, Rahmenteile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 10,1076*
€ 13,9576*
Lager 1498
86
1
€ 5,45*
ab € 10,58*
€ 14,59*
1
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 14,68*
4 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 10,6708*
€ 14,7108*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 10,7755*
€ 14,8563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 011211 0 01507
ab € 12,3353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.