Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8100 WF HV Stop STA vern.f.2-tlg.Stahlzargen Bremsfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255800
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 011211 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471112752
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Rahmenteil V 8100 WF HV Stop Stahl vernickelt für 2-teilig Stahlzargen Bremsfunktion SIMONSWERK


für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen Zu- bzw. Auflaufen der Tür ·
Weitere technische Eigenschaften Rollen-Ø: 15mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Stift-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: einbohrbänder rahmenteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Rahmenteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,3153*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8553*
€ 21,24781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5753*
€ 20,91461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4353*
€ 19,55801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6953*
€ 18,67741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2153*
€ 18,10621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3153*
€ 14,65521
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 011210 0 01507
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.