Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA gelb chromatisiert Gr.28 50mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255425
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     GR.28/50
EAN/GTIN:
     4015912281269
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
28
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
gelb chromatisiert
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 23,80*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 23,93*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 17,55*
€ 24,10*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 19,59*
€ 26,80*
1
€ 7,95*
ab € 19,19*
€ 27,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,43*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,50*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 100,85*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.