Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255420
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912291237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 43,55*
€ 56,05*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,59*
€ 56,10*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 44,61*
€ 57,13*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 48,80*
€ 62,50*
€ 5,95*
ab € 48,64*
€ 64,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,50*
€ 74,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,03*
€ 65,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,34*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,89*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,43*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,50*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.