| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255039 Herst.-Nr.: 118F--------A71 EAN/GTIN: 4042203417434 |
| |
|
| | |
| mit Radiusfalle · Modell mit Basisausstattung · auch als Sicherheitstüröffner · verwendbar Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar in 0,5 mm Schritten · symmetrische Bauform, DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar · Diode (bipolar) · Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N Prüfzeugnis-Nummer P-120003624 · geprüft nach DIN EN 14846:2008Weitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 9000N Weitere Informationen: | | Dauerentriegelung: | nein | Nennspannungsbereich: | 10-24 V AC/DC | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Modell: | 118F | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,24* | € 171,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,72* | € 172,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,41* | € 172,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,47* | € 177,86* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,97* | € 178,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|