Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Istanbul M171/332P MS F41 SK/OL 78mm DIN R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253682_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253682_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253682
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1956961
EAN/GTIN:
     4012789746259
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DrückergarniturEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Länge:
228 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
116 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Istanbul M171/332P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Messing
Oberfläche:
F41 / satiniert verchromt
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Farb-Nr.:
F41
für Türstärke:
40 mm
Breite:
38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 25,49*
€ 35,18*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,21*
€ 39,30*
2 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 29,37*
€ 39,53*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 29,48*
€ 39,53*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,81*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2221552
ab € 19,15*
Ähnlich
Hoppe
2221472
ab € 12,24*
Ähnlich
Hoppe
2221501
ab € 15,72*
Ähnlich
Hoppe
1869613
ab € 20,90*
Ähnlich
Hoppe
1956936
ab € 25,60*
Ähnlich
Hoppe
1869584
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.