Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor Key Safe 10 H85xB61xT39mm Zahlenschl.Anz.Hak.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 10 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-3000253509
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KEYSAFE 10 SB
EAN/GTIN:
     4003482379905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
1
Marke:
BURG-WÄCHTER
Breite:
61 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
39 mm
geeignet für:
Schlüssellänge 7 cm
Modell:
Key Safe 10
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe 1 schlüssel, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 23,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 23,66*
1 Tag
98
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 23,69*
Lager 1498
30
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,87*
€ 26,36*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,20*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 20 SB
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.