Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel L.100mm B.42mm STA verz. BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000253326
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SR 100 SB
EAN/GTIN:
     4003482237519
Suchbegriffe:
Möbelriegel
Möbelschubriegel
Schieberiegel
Schubriegel
wetterfest verzinkt · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
SR 100
Länge:
100 mm
Breite:
42 mm
Ösen-Ø:
9 mm
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,47*
Lager 1498
160
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,50*
1 Tag
160
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,57*
5 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,64*
4 Tage
160
10
€ 8,90*
ab € 3,6595*
€ 4,8995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4003482237618
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.