| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253324 Herst.-Nr.: SR 60 SB EAN/GTIN: 4003482237311 |
| |
|
| | |
| wetterfest verzinkt · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Modell: | SR 60 | Länge: | 60 mm | Breite: | 25 mm | Ösen-Ø: | 6 mm | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,47* | € 3,40* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,48* | € 3,42* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,57* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,57* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,61* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|