| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253073 Herst.-Nr.: B-74090-05-0-8 EAN/GTIN: 4015540719134 |
| |
|
| | |
| für Rohrrahmentüren nach EN 1125 · für schwere Türen bis 300 kg · DIN links und rechts verwendbar · geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel · zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634Gangflügel und Griffrohre sind separat zu bestellen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Griffrohr | Länge: | 1440 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stangengriffe, Stangenzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,76* | € 188,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,08* | € 189,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 160,84* | € 193,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,59* | € 195,06* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,38* | € 195,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|