Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24/245/40/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252962_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252962_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253063
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1316 0245
EAN/GTIN:
     4015540626043
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Entfernung 92 mm · mit durchgehender Nuss · 9 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Hinterdornmaß: 15mm· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
40 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
245 mm
Panik-Funktion:
E
Wechsel:
mit Wechsel
Lochung:
PZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,20*
€ 103,49*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 82,75*
€ 103,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 104,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 107,96*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 88,15*
€ 110,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
B 1316 0243
ab € 78,40*
Sonstiges
BKS
B 1316 0213
ab € 90,85*
Sonstiges
BKS
B 1316 0215
ab € 128,95*
Sonstiges
BKS
B 1316 0217
ab € 110,54*
Sonstiges
BKS
B 1316 0244
ab € 78,43*
Sonstiges
BKS
B 1316 0214
ab € 90,86*
Sonstiges
BKS
B 1316 0216
ab € 129,67*
Sonstiges
BKS
B 1316 0208
ab € 89,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.