| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252944 Herst.-Nr.: 2572328 EAN/GTIN: 4012789075694 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil, 8mm Vierkant) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · Vierkant 8mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Profilstift· Entfernung: 78mm· Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F2 / neusilberfarbig | Lochung: | SK/OL | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Abdeckung: | eckig | Farbe: | F2 | Breite: | 42 mm | Länge: | 165 mm | Schildstärke: | 8 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Birmingham 1117/202KP/AP | für Türstärke: | 40-45 mm | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, wc-riegel hoppe, bad drücker, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,74* | € 15,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,34* | € 15,87* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,48* | € 15,95* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,50* | € 16,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,53* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|