Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Birm.1117/202KP/AP Alu.F1 SK/OL eck.Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252942_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252942_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252942
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2614225
EAN/GTIN:
     4012789103878
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil, 8mm Vierkant) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · Vierkant 8mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Profilstift· Entfernung: 78mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Schildstärke:
8 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Birmingham 1117/202KP/AP
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
eckig
Farbe:
F1
Breite:
42 mm
Länge:
165 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,47*
€ 15,92*
4 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 11,43*
€ 16,00*
2 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 12,58*
€ 17,36*
Lager 1498
18
1
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 17,40*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2614217
ab € 4,48*
Ähnlich
Hoppe
2694915
ab € 4,87*
Ähnlich
Hoppe
2592513
ab € 4,48*
Ähnlich
Hoppe
2572328
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.