Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Cardiff E1850Z/302 VA F69 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789978582_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789978582_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252430
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2423701
EAN/GTIN:
     4012789978582
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mmEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 62mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Länge:
220 mm
Schildstärke:
6 mm
Drückerlänge:
124 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Cardiff E1850Z/302
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
42 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 24,13*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 18,51*
€ 24,42*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 19,74*
€ 25,59*
Lager 1498
14
1
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 26,26*
2 Tage
14
1
€ 7,99*
ab € 21,70*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2423656
ab € 13,71*
Ähnlich
Hoppe
2423699
ab € 13,70*
Ähnlich
Hoppe
2423736
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.