| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252227 Herst.-Nr.: 3032921 EAN/GTIN: 4012789343533 |
| |
|
| | |
| für Zimmertüren · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken · mit Hochhaltefeder · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Profilstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Lochung: | OB | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 9 mm | Drückerlänge: | 124 mm | Ergänzung: | D/D | Drückertiefe: | 62 mm | Form: | rund | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Rosetten-Ø: | 52 mm | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Cardiff E1850Z/17KV/17KVS | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker hoppe, drückerlochteil, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,54* | € 17,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,48* | € 18,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,02* | € 19,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,09* | € 19,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,20* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|