Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Ams.1400 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000252095
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3388590
EAN/GTIN:
     4012789182620
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärken von 37 - 42 mm einsetzbar · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
137 mm
Drückertiefe:
59 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
53 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 1400
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 12,06*
€ 15,92*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 16,68*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 12,78*
€ 16,76*
2 Tage
13
5
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,96*
2 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 14,01*
€ 18,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,98*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,68*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 6,08*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 6,08*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,42*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,85*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,96*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.