Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Ams.1400 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252095
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3388590
EAN/GTIN:
     4012789182620
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärken von 37 - 42 mm einsetzbar · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
137 mm
Drückertiefe:
59 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
53 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 1400
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 15,81*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 15,89*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 16,21*
5 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 13,36*
€ 17,92*
1 Tag
72
1
€ 7,99*
ab € 14,07*
€ 18,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 7 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paar
ab 9 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,59*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 5,70*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 5,86*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,21*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,15*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,31*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.