Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließbl.021 VA ma ktg.B.25xL.250mm DIN L/R ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000251803
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     02135-01
EAN/GTIN:
     4042203156289
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar · mit 4 Befestigungsbohrungen · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: käntig
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Breite:
25 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
flach
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
ASSA ABLOY
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 6,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,01*
Lager 1498
72
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,26*
1 Tag
72
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.