| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251683 Herst.-Nr.: 01369 0 EAN/GTIN: 4003318013690 |
| |
|
| | |
| für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren ∙ Schiene mit integriertem Federwiderstand als Kindersicherung ∙ integrierte Kettenhalterung ∙ gehärtete Stahlkette ∙ sichtbare Kettenlänge 165 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 165 mm | Anschlag: | DIN links / rechts | Ausführung: | mit Kindersicherung | Marke: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türkettensicherung, Türschloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,82* | € 24,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,33* | € 25,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,48* | € 25,42* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,26* | € 27,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,89* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|