Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251567 Herst.-Nr.: 3000251567 EAN/GTIN: 4015448920687 |
| |
|
| | |
| vielseitig verwendbar · zum Öffnen, Verschließen und Messen · Mitnehmer für PZ-Schlösser · doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von Zylinderlängen · 4-kant-Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt vernickelt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Ausführung: | inkl. Mitnehmer für PZ-Schlösser | geeignet für: | zum Öffnen, Verschließen und Messen | Vierkant: | 6 / 7 / 8 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,70* | € 11,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 8,15* | € 11,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,17* | € 11,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,74* | € 12,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 9,65* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|