Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BB 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 2 Zinkdruckgruss SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251084_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251084_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251085
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2201 01/102G
EAN/GTIN:
     4012432203047
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
PA
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Falle:
Zinkdruckgruss
Klasse:
2
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Lochung:
BB
Marke:
SSF
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
15
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,83*
Lager 1498
63
1
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,85*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 4,31*
€ 5,88*
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,24*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 10
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 8
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 9
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.