| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250783 Herst.-Nr.: S4400004 EAN/GTIN: 4016248802043 |
| |
|
| | |
| für Pendeltürschloss 055 · Breite 24 mm · käntig · Länge 227 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Stulpbreite: | 24 mm | Stulpausführung: | käntig | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 18,15* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,28* | € 18,25* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 18,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,77* | € 18,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,08* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|