| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250557 Herst.-Nr.: S4010091 EAN/GTIN: 4016248700912 |
| |
|
| | |
| für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024 Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Material: | Stahl | Oberfläche: | silber | Stulp: | käntig | Breite: | 20 mm | Länge: | 190 mm | Tiefe: | 20 mm | Ausführung: | HT käntig | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,34* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,60* | € 2,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,71* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,85* | € 2,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,01* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|