Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 80 Schlosskörper-B.20mm MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040r.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250475
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80 20 M
EAN/GTIN:
     4003482028506
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
20 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Bügelstärke:
3,2 mm
Bügelweite:
9 mm
Bügelhöhe:
22 mm
Anzahl Zahlenrollen:
3
Material Schloss:
Messing
Gesamthöhe:
55 mm
Anzahl Rollen:
3
Ausführung:
20 M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 6,87*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,48*
€ 6,94*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 6,96*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,13*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
3641
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.